Beli tekiro impact air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  2. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  3. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  4. TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  5. TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  6. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  7. LIBMAN Sapu Lantai Gagang dengan Pengunci Nut 18 Block (Push Broom)
    Mulai

    Rp609.900

    LIBMAN Sapu Lantai Gagang dengan Pengunci Nut 18 Block (Push Broom)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Acid Resistant: No
    • Bristle Color: Black
    • Chemical Resistant: Yes
    • Color Coding System: No
    • For use with: Mfr. No. 601
    • Handle Length (inch): 60
    • Handle Material: Steel
    • Handle Tip Material: Polypropylene
  8. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  9. KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  10. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  11. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  12. KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp5.599.900

    KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.
    atribut:
    • Actual Air Consumption (cfm): 4.2
    • Overall Height (mm): 240
    • Overall Length (mm): 245
    • Overall Width (mm): 80
    • Square Drive Size (inch): 3/4
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Body Style: Pistol Grip
    • Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
    • Height (mm): 240
    • Item: Air Impact Wrench
    • MFR Part No.: IW750
    • Maximum Torque (Nm): 1085
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Power Source: Air
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
    • Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
    • Vibration Level (m/s2): 5.8
    • eclassCode: 21052003
  13. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  14. Airboss Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp1.499.900

    Airboss Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Bolt capacity (mm): 4-5
    • Speed (rpm): 10000
    • Air Pipeline (inch): 1/4
    • Air Hose (mm): 6.4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.2
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • Grip Mechanism: Twin Dog
    • Torque (N m): 9-35
  15. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Speed (rpm): 10000
    • Bolt capacity (mm): 16
    • Square Driver (inch): 1/2
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Sound Presuure (dBA): 94
    • Vibration (m/s²): 2.8
  16. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tekiro impact air Terbaru October 2026
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Rp569.900
TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
LIBMAN Sapu Lantai Gagang dengan Pengunci Nut 18 Block (Push Broom)Rp609.900
INGCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.399.900
TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)